Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinamic QSH5718 Hybrid 1.8° Schrittmotor 2,5 V 1.26Nm 4-adrig Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844854
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH5718-56-28-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
trinamic schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Schrittmotor Typ = Hybrid
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 1.26Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,5 V
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Serie = QSH5718
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
1.26Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,5 V
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Serie:
QSH5718
Weitere Suchbegriffe: 2844854, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Trinamic, QSH57185628126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.