Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinamic QSH8618 Hybrid 1.8° Schrittmotor 2,56 V 7Nm 4-adrig Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2844860
Hersteller:
     Trinamic
Herst.-Nr.:
     QSH8618-96-55-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 7nm
schrittmotor
trinamic schrittmotor
Schrittmotor Typ = Hybrid
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 7Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 2,56 V
Schaftdurchmesser = 12mm
Serie = QSH8618
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
7Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
2,56 V
Schaftdurchmesser:
12mm
Serie:
QSH8618
Weitere Suchbegriffe: 2844860, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Trinamic, QSH86189655700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,11*
€ 468,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,37*
€ 434,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.