Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Best Solution Netzkabel, 2-adrig Typ Spiralkabel Schwarz x 1,5 mm², 6m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844933
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 6m schwarz
spiralkabel
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 6m
Kabeltyp = Spiralkabel
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
6m
Kabeltyp:
Spiralkabel
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 6m, 2844933, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, The Best Solution, SPDSR076
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,87*
€ 63,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,26*
€ 67,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.