Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Best Solution Elektrokabel, 2-adrig Typ Elektrisch Schwarz x 0,5 mm², 300mm, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2844962
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 300mm
Kabeltyp = Elektrisch
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
300mm
Kabeltyp:
Elektrisch
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 300mm, 2844962, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, The Best Solution, SPDSR134
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,96*
€ 22,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,45*
€ 24,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.