Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Best Solution Elektrokabel, 2-adrig Typ Elektrisch Grau x 0,14 mm², 1.2m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2845006
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SPIRAFLEX PUR SP-DSR-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grau
spiralkabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 2
Mantelfarbe = Grau
Länge = 1.2m
Kabeltyp = Elektrisch
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
2
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
1.2m
Kabeltyp:
Elektrisch
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Weitere Suchbegriffe: 2845006, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, The Best Solution, SPIRAFLEXPURSPDSR009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 16,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,11*
€ 19,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.