Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Best Solution Netzkabel, 1-adrig Typ Spiralkabel Grün/Gelb x 2,5 mm², 5m, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2845021
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb 5m
spiralkabel
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Aderzahl = 1
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Länge = 5m
Kabeltyp = Spiralkabel
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Aderzahl:
1
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Länge:
5m
Kabeltyp:
Spiralkabel
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 5m, 2845021, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, The Best Solution, TB17FLEXPURSPDSR019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.