Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, Quarzsand Pad SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz/Grau, Stärke 5mm L 900mm, B 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Aluminium, Quarzsand Pad SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz/Grau, Stärke 5mm L 900mm, B 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2845304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845304
EAN/GTIN:
     3321360034274
Suchbegriffe:
2845304
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Antirutschmatten
Typ = Pad
Material = Aluminium, Quarzsand
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Fest
Farbe = Schwarz/Grau
Dicke = 5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Pad
Material:
Aluminium, Quarzsand
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Fest
Farbe:
Schwarz/Grau
Dicke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, PDM900BK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.