Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 x 40 Ø 60mm x 40mm, mit Gewindemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2845386
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
rs pro feststellschraube m8
feststellschraube m8
rs pro feststellschraube
Gewinde = M8 x 40
Gewindedurchmesser = 60mm
Gewindelänge = 40mm
Montagetyp = Gewindemontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8 x 40
Gewindedurchmesser:
60mm
Gewindelänge:
40mm
Montagetyp:
Gewindemontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2845386, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 15171W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.