Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M10 Ø 60mm Drehknopf, mit Gewindemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Feststellschraube M10 Ø 60mm Drehknopf, mit Gewindemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2845555
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845555
EAN/GTIN:
     5059044537794
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M10
Gewindedurchmesser = 60mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindemontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewindedurchmesser:
60mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindemontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: feststellschraube m10, rs pro feststellschraube, drehknopf, 2845555, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 7964P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,82*
€ 68,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.