Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M12 x 40 Ø 60mm x 40mm Drehknopf, mit Gewindemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Feststellschraube M12 x 40 Ø 60mm x 40mm Drehknopf, mit Gewindemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2845556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845556
EAN/GTIN:
     5059044537800
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M12 x 40
Gewindedurchmesser = 60mm
Gewindelänge = 40mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindemontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12 x 40
Gewindedurchmesser:
60mm
Gewindelänge:
40mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindemontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 2845556, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 7977S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,27*
€ 38,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.