Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 Ø 40mm Drehknopf, mit Gewindemontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO Feststellschraube M8 Ø 40mm Drehknopf, mit Gewindemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-2845561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2845561
EAN/GTIN:
     5059044537855
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 40mm
Knopfform = Drehknopf
Montagetyp = Gewindemontage
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
40mm
Knopfform:
Drehknopf
Montagetyp:
Gewindemontage
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 2845561, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 8482W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.