Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-417 Etikett x 25.40mm, 250 Selbstlaminierendes Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B-417 Etikett x 25.40mm, 250 Selbstlaminierendes Vinyl
Artikel-Nr.:
     108EL-2845605
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-103-417
EAN/GTIN:
     0888434614266
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenhöhe = 12.70mm
Aufkleber-Breite = 25.40mm
Etikettenmenge = 250
Hintergrundfarbe = Weiß, Transparent
Serie = B-417
Material = Selbstlaminierendes Vinyl
Weitere Informationen:
Etikettenhöhe:
12.70mm
Aufkleber-Breite:
25.40mm
Etikettenmenge:
250
Hintergrundfarbe:
Weiß, Transparent
Serie:
B-417
Material:
Selbstlaminierendes Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, etikettenrolle brady, etiketten rolle, 2845605, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Brady, M7103417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.