| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2845634 Herst.-Nr.: M4-102-427 EAN/GTIN: 0888434591680 |
| |
|
| | |
| Serie = B-427 Aufkleber-Breite = 12.70mm Etikettenmenge = 200 Material = Selbstlaminierendes Vinyl Weitere Informationen: | | Serie: | B-427 | Aufkleber-Breite: | 12.70mm | Etikettenmenge: | 200 | Material: | Selbstlaminierendes Vinyl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, selbstlaminierende Etiketten, selbstlaminierende etiketten, 2845634, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M4102427, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| | |
| |