Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety HM500 Atmenschutz-Halbmaske L, Halbmaske, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HM501BL Halbmaske HM500 Gr. L TPE grau non-drop-down-Version
Honeywell HM501BL Halbmaske HM500 Gr. L TPE grau non-drop-down-Version
Honeywell HM501BL Halbmaske HM500 Gr. L TPE grau non-drop-down-Version
Artikel-Nr.:
     108EL-2846329
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HM501BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = L
Serie = HM500
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
L
Serie:
HM500
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6300l, atemschutz halbmaske, atemschutzhalbmaske honeywell, 2846329, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, Honeywell Safety, HM501BL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 15,87*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 14,75*
€ 19,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,78*
€ 21,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.