Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MECATRACTION C12HCU Crimpmatrize / 8AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MECATRACTION C12HCU Crimpmatrize / 8AWG max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2846343
Hersteller:
     MECATRACTION
Herst.-Nr.:
     C12HCU10
EAN/GTIN:
     3660497121120
Suchbegriffe:
2846343
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Serie = C12HCU
Drahtstärke = 10mm²
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Serie:
C12HCU
Drahtstärke:
10mm²
Weitere Suchbegriffe: MECATRACTION, C12HCU10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,41*
€ 201,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.