Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
>
Artikel
RS PRO Staubschutzkappe, 9 Kontakte, Buchse, Rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2846555
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2846555
EAN/GTIN:
5056111975572
Suchbegriffe:
2846555
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Staubschutzkappe
Serie = D-Sub
Anzahl der Kontakte = 9
Farbe = Rot
RS Pro D-Sub-Steckverbinder StaubschutzkappeBenötigen Sie eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um Staub und statische Schäden an Ihren elektronischen Geräten zu vermeiden? Die Staubschutzabdeckung des RS Pro D-Sub-Steckverbinders kann diese Aufgabe erfüllen. Er wird einfach auf 9-polige D-Sub-Anschlussklemmen gesteckt, um Ihre Geräte im Leerlauf frei von Staub und Statik zu halten. Diese Staubschutzabdeckung besteht aus schwer entflammbarem ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit einer Nennleistung von UL 94 V0. Das bedeutet, dass das Brennen innerhalb von 10 Sekunden unterbrochen wird. Die Innenabdeckung ist vernickelt und bietet eine verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen/Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI), um die Terminal- und Blockstörsignale zu umschließen. Als Teil der RS Pro Serie wurde diese Serie von Abdeckungen auf Qualität und Langlebigkeit streng geprüft und entspricht den britischen und EU-Standards für elektrostatische Entladung. Dieses Sub-D-Steckverbinderzubehör ist ein effektiver Schutz gegen physische und chemische Schäden und statische sowie Staub und Störungen.Eigenschaften und Vorteile• Rote D-Sub-Buchse Staubschutzabdeckung • aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) • 25 Kontakte für den Einsatz mit 15-poligem Terminal • Nickelbeschichtet innen für effektive EMI/RFI-Abschirmung • Aus schwer entflammbarem ABS-Material gemäß UL 94 V0 • Farbcodierte Abdeckungen für Stecker und BuchseRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe
Serie:
D-Sub
Anzahl der Kontakte:
9
Farbe:
Rot
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
EFI9RED
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,22*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,56*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen