Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited CUBE67 E/A-Modul 24V dc 8 Anschlüsse 8 Auslässe M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2846562
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Betriebsspannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 8
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = CUBE67
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
8
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
CUBE67
Weitere Suchbegriffe: 2846562, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Murrelektronik Limited, 56601
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,34*
€ 244,31*
4 Tage
2
€ 6,95*
ab € 223,29*
€ 246,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,81*
€ 251,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,95*
€ 302,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 361,10*
€ 402,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,47*
€ 442,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.