Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Staubschutzkappen Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Staubschutzkappe, 25 Kontakte, Stecker, Rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2846577
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2846577
EAN/GTIN:
5056111975589
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Zubehörtyp = Staubschutzkappe
Serie = D-Sub
Anzahl der Kontakte = 25
Farbe = Rot
RS Pro D-Sub-Steckverbinder StaubschutzkappeWenn Sie eine einfache, kostengünstige Möglichkeit suchen, wertvolle Geräte vor Statik und Staub zu schützen, bietet die RS Pro D-Sub-Steckverbinder-Staubabdeckung genau das. Einfach auf jede 25-polige D-Terminal mit Buchse stecken, wenn das Gerät im Leerlauf ist. Diese ABS-Kunststoffstaubabdeckung (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hat die Schutzart UL 94 V0. Das bedeutet, dass es schwer entflammbar ist und für weniger als 10 Sekunden brennt. Die Nickelbeschichtete Abschirmung für interne elektromagnetische Störungen/Hochfrequenzstörungen (EMI/RFI) erzeugt ein Schutzgehäuse um die Terminal herum, um Signale zu blockieren. Wie alle Produkte der RS Pro Familie ist diese Abdeckung streng auf Qualität geprüft und erfüllt sowohl die britischen als auch die EU-Normen für elektrostatische Entladung. Dieses Sub-D-Steckverbinderzubehör ist eine effektive Abschirmung für elektronische Bauteile, Peripheriegeräte und anderes Zubehör vor statischer Aufladung und Beschädigung sowie Störungen und Staub.Eigenschaften und Vorteile• Rote Staubschutzabdeckung für D-Sub-Steckverbinder • aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) • 25 Kontakte für den Einsatz mit 25-poligem Terminal • Innenbeschichtet mit Nickel für zuverlässige EMI/RFI-Abschirmung • Aus schwer entflammbarem ABS-Material gemäß UL 94 V0 • Farbcodierte Abdeckungen zur Verwendung mit Steckern und BuchsenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe
Serie:
D-Sub
Anzahl der Kontakte:
25
Farbe:
Rot
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
2846577
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
,
RS PRO
,
EFI25RED
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,22*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,56*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen