Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
EPIC-Steckverbinder
>
Artikel
EPIC H-A Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 16-polig 14A Buchse, Schrauben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2846690
Hersteller:
Epic Contact
Herst.-Nr.:
10531000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 14A
Gender = Buchse
Serie = H-A
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 16P
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 600 V
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
14A
Gender:
Buchse
Serie:
H-A
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
16P
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
600 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktbeschichtung:
Silber
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
Weitere Suchbegriffe:
2846690
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module
,
Epic Contact
,
10531000
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact H-A Steckverbinder-Haube, PG21, 16P+E, 16-Kontakte, Seiteneingang, IP65
Epic Contact
10564500+12954500
ab € 12,92*
Zubehör
EPIC H-A 16 TG Schwere Steckverbinder Steckverbindersatz, Buchse/Stecker 16-polig, 440 V / 10A
Epic Contact
10565300+12954500
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen