Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox BMF-Kit, 279 x 279mm DRS NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2848094
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DRS NEO 323215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = BMF-Kit
Länge = 279mm
Breite = 279mm
Material = Galvanisierter Stahl
Abmessungen = 279 x 279mm
Serie = DRS NEO
Weitere Informationen:
Typ:
BMF-Kit
Länge:
279mm
Breite:
279mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Abmessungen:
279 x 279mm
Serie:
DRS NEO
Weitere Suchbegriffe: 2848094, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, DRSNEO323215
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 95,48*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 106,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.