Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox BMF-Kit, 379 x 279mm DRS NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2848095
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     DRS NEO 423215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = BMF-Kit
Länge = 379mm
Breite = 279mm
Material = Galvanisierter Stahl
Abmessungen = 379 x 279mm
Serie = DRS NEO
Weitere Informationen:
Typ:
BMF-Kit
Länge:
379mm
Breite:
279mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Abmessungen:
379 x 279mm
Serie:
DRS NEO
Weitere Suchbegriffe: 2848095, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, DRSNEO423215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.