Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Digitalisolator
>
Artikel
onsemi Digital-Isolator, 3-Kanal 15Mbit/s, 5 kV, SOIC16W 1 16-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2849006
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
NCIV9311
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 3
Gehäusetyp = SOIC16W
Eingangsstrom max. = 1
Isolationsspannung = 5 kV
Anzahl der Pins = 16
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
3
Gehäusetyp:
SOIC16W
Eingangsstrom max.:
1
Isolationsspannung:
5 kV
Anzahl der Pins:
16
... >
Displays und Optoelektronik
>
Optokoppler und Photodetektoren
>
Digitale Entkoppler ICs
Weitere Suchbegriffe:
2849006
,
Displays und Optoelektronik
,
Optokoppler und Photodetektoren
,
Digitale Entkoppler ICs
,
onsemi
,
NCIV9311
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,86*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,07*
€ 220,2333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,82*
€ 218,7458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,84*
€ 208,0596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,45*
€ 196,8855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,86*
€ 175,9534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen