Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm2, 28 AWG 1000ft Orange PTFE isoliert 7/36 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; orange; 250V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG; PTFE; orange; 250V; 305m
Artikel-Nr.:
     108EL-2849309
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/7 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm2
Mantelfarbe = Orange
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/36
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PTFE
Serie = 2842/7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm2
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/36
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
2842/7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze orange, 2849309, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28427OR001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 184,90*
€ 277,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 238,39*
€ 295,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 295,25*
€ 351,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 292,19*
€ 347,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 278,56*
€ 331,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 262,48*
€ 312,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 238,39*
€ 283,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,78161* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.