Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm2, 18 AWG (Schließer) 500ft Schwarz Silikon isoliert 16/30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2849437
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391816 BK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 16/30
Länge = 500ft
Isoliermaterial = Silikon
Serie = 391816
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
16/30
Länge:
500ft
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
391816
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2849437, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391816BK002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,89*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 2,21639* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 412,73*
€ 491,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 410,13*
€ 488,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 391,68*
€ 466,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 366,17*
€ 435,74
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 336,89*
€ 400,90
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.