Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm2, 18 AWG (Schließer) 500ft Schwarz Silikon isoliert 16/30 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2849460
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391850 BK002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 18 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 16/30
Länge = 500ft
Isoliermaterial = Silikon
Serie = 391850
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
18 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
16/30
Länge:
500ft
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
391850
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2849460, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391850BK002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,18*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 4,51435* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 806,87*
€ 960,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 801,62*
€ 953,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 776,00*
€ 923,44
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 719,70*
€ 856,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 686,18*
€ 816,55
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.