Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 470415CY Steuerkabel, 4-adrig x 1,5 mm² Transparent, 300m, 15 AWG (Schließer)


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2849721
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470415CY CL432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Serie = 470415CY
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 300m
Mantelfarbe = Transparent
AWG = 15 AWG (Schließer)
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
470415CY
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
300m
Mantelfarbe:
Transparent
AWG:
15 AWG (Schließer)
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2849721, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 470415CYCL432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,01*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 300 Meter (ab € 3,2367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.129,85*
€ 1.344,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.120,86*
€ 1.333,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.077,16*
€ 1.281,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.007,10*
€ 1.198,45
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 971,01*
€ 1.155,50
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.