Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,5 mm2, 20 AWG (Schließer) 100ft Weiß PTFE isoliert Massiv Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2850029
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2856/1 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,5 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 20 AWG (Schließer)
Aderlitzen = Massiv
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PTFE
Serie = 2856/1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
20 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
2856/1
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg20 weiß, litze, litze weiß, 2850029, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 28561WH005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 92,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 106,96*
€ 6,90*
ab € 63,47*
€ 110,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,96*
€ 127,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,17*
€ 126,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,16*
€ 110,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,85*
€ 97,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,72834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.