Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 AWG 1000ft Rot Silikongummi isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2850219
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391462 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 41/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 391462
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
41/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
391462
Weitere Suchbegriffe: 2850219, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391462RD001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.671,25*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 5,47951* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.884,43*
€ 2.242,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.871,65*
€ 2.227,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.799,29*
€ 2.141,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.692,74*
€ 2.014,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.671,25*
€ 1.988,79
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.