Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 AWG 100ft Weiß Silikongummi isoliert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2850228
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391475 WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
alpha wire schaltdraht weiß
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 41/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = Silikongummi
Serie = 391475
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
41/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
Silikongummi
Serie:
391475
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht weiß, 2850228, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391475WH005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 552,28*
€ 658,26*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 737,87*
€ 840,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 658,26*
€ 783,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 646,85*
€ 769,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 622,70*
€ 741,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 582,28*
€ 692,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 552,28*
€ 657,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 18,40934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.