Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 AWG 500ft Schwarz Silikon isoliert
Menge:
Spule
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2850230
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
391497 BK002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht schwarz
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 41/30
Länge = 500ft
Isoliermaterial = Silikon
Serie = 391497
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
41/30
Länge:
500ft
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
391497
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
schaltdraht
,
2,5 mm² schaltdraht
,
2850230
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
Alpha Wire
,
391497BK002
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.526,43*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 10,04231* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.753,34*
€ 2.086,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.733,32*
€ 2.062,65
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.660,64*
€ 1.976,16
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.561,46*
€ 1.858,14
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.526,43*
€ 1.816,45
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen