Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 AWG 1000ft Rot Silikon isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2850232
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     391497 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Rot
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 41/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = Silikon
Serie = 391497
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
41/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
Silikon
Serie:
391497
Weitere Suchbegriffe: 2850232, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 391497RD001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.387,67*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 7,82843* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.723,54*
€ 3.241,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.684,40*
€ 3.194,44
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.565,00*
€ 3.052,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.417,98*
€ 2.877,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.387,67*
€ 2.841,33
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.