Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61802-2RS1 Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 24mm, Breite 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2850548
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61802-2RS1
EAN/GTIN:
     5059041929134
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 24mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 5mm
End Typ = Abgedichtet
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 800N
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 1.56kN
Bohrung Typ = Parallel

SKF-Kugellager mit tiefer Nut, einfache Laufrinne, 15 mm ID - 61802-2RS1 Verwenden Sie dieses vielseitige Rillenkugellager von SKF mit Maschinen, die mit hohen Drehzahlen arbeiten. Sie verfügt über Gummidichtungen, um effektiv zu verhindern, dass Schmutz, Staub und Wasser in die Einheit gelangen und Schäden an ihren beweglichen Teilen verursachen. Die Dichtungen halten auch das Schmiermittel des Lagers fest, sodass Sie dieses Gerät nicht erneut schmieren müssen. Seine tiefen, unterbrechungsfreien Laufbahnnuten sorgen für maximalen Kontakt mit seinen Wälzkörpern. Dies verringert die Reibung, erhöht die Robustheit des Lagers und ermöglicht es ihm, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu bewältigen.• Paralleler Bohrungstyp • Stahlmaterial • Dynamischer Lastnennwert von 1,56 kN • statische Belastbarkeit von 800 N • Innendurchmesser von 15 mm • Außendurchmesser von 24 mm • Einreihig • Einfacher Laufrillentyp • Rassenbreite von 5 mm Informationen zu Anwendungen • Lebensmittel- und Getränkeindustrie • Pharma- und Medizinbranche • Industrielle Automatisierung Werden alle SKF-Kugellager vorgeschmiert geliefert? Alle SKF-Rillenkugellager werden mit Mehrzweckfett vorgefüllt geliefert. Lager mit Dichtungen sind lebenslang geschmiert, während andere über Schmierbohrungen für einfaches Nachschmieren verfügen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
24mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
5mm
End Typ:
Abgedichtet
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
800N
Material:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
1.56kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2850548, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 618022RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,19*
4 Tage
1652
1
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,23*
2 Tage
1674
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,23*
7 Tage
1653
1
€ 10,00*
ab € 7,92*
€ 10,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 834,53*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,04*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.