Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK ES21 Not-Aus-Schalter, Rundform, Rot beleuchtet, 67mm, x 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2851299
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     ES21-AT1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Beleuchtet = Ja
Serie = ES21
IP Schutzart = IP 54
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Tiefe = 67mm
Breite = 67mm
Drucktastendurchmesser = 22mm
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Serie:
ES21
IP Schutzart:
IP 54
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Tiefe:
67mm
Breite:
67mm
Drucktastendurchmesser:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not aus, 2851299, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, SICK, ES21AT1150, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.