| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2851401 Herst.-Nr.: YF2A15-090UB5XLEAX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = YF2A15 Leiterquerschnitt = 0,34 mm2 Länge = 9m Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Kodierung = A Montagetyp = Steckbar Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP66K, IP67 Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar°C Weitere Informationen: | | Serie: | YF2A15 | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm2 | Länge: | 9m | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Kodierung: | A | Montagetyp: | Steckbar | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP66K, IP67 | Verhalten im Brandfall: | Schwer entflammbar°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2851401, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, YF2A15090UB5XLEAX |
| | |
| |