Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK YG2A14 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2851496
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     YG2A14-012UB3XLEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = YG2A14
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = Polyurethan PURm
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Montagetyp = Steckbar
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 2,5 kV
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Ölbeständig = Ja°C
Weitere Informationen:
Serie:
YG2A14
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan PURm
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Montagetyp:
Steckbar
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
2,5 kV
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Ölbeständig:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: 2851496, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, SICK, YG2A14012UB3XLEAX, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.