Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick YG8U13 konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / M8 Stecker gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2851546
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     YG8U13-C30UA1M8U13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = YG8U13
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = M8
Kodierung = A
Montagetyp = Steckbar
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 1,5 kV
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Biegeradius min. = 41 mm°C
Weitere Informationen:
Serie:
YG8U13
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
M8
Kodierung:
A
Montagetyp:
Steckbar
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
1,5 kV
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Biegeradius min.:
41 mm°C
Weitere Suchbegriffe: 2851546, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, YG8U13C30UA1M8U13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.