Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick IM18 M18 Induktiver Näherungsschalter Induktiv, zylindrisch 5 mm Öffner 10 → 30 V dc / 100 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2851897
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IM18-05BDS-ZC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M18 x 1
Ausgangstyp = Öffner
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Steckverbinder M12
IP Schutzart = IP67
Länge = 64mm
Schaltfrequenz = 300 Hzmm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Flush-Mount
Schaltstrom = 100 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verpolungsschutz = Ja°C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M18 x 1
Ausgangstyp:
Öffner
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Steckverbinder M12
IP Schutzart:
IP67
Länge:
64mm
Schaltfrequenz:
300 Hzmm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Flush-Mount
Schaltstrom:
100 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verpolungsschutz:
Ja°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.