Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire 470415YY Steuerkabel, 4-adrig x 1,5 mm² Grau, 300m, 15 AWG (Schließer)


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852506
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470415YY GE432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g1,5
Serie = 470415YY
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 300m
Mantelfarbe = Grau
AWG = 15 AWG (Schließer)
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
470415YY
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
300m
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
15 AWG (Schließer)
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 2852506, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 470415YYGE432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,03*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 300 Meter (ab € 1,89344* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 685,21*
€ 815,40
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 675,28*
€ 803,58
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 650,61*
€ 774,23
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 605,20*
€ 720,19
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 568,03*
€ 675,96
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.