Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm2, 18 AWG (Schließer) 1000ft Orange PTFE isoliert 19/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PTFE; orange; 600V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PTFE; orange; 600V; 305m
Artikel-Nr.:
     108EL-2852618
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5857 OR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm2
Mantelfarbe = Orange
AWG = 18 AWG (Schließer)
Aderlitzen = 19/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PTFE
Serie = 5857
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm2
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
18 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
19/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
5857
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 0,75mm² orange, litze, litze awg18, 2852618, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5857OR001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 534,21*
€ 619,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 726,55*
€ 851,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 851,88*
€ 1.013,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 842,11*
€ 1.002,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 812,09*
€ 966,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 758,41*
€ 902,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 726,55*
€ 864,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 2,38214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.