Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm2, 14 AWG 1000ft Weiß PTFE isoliert 19/27 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PTFE; weiß; 1kV; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; PTFE; weiß; 1kV; 305m
Artikel-Nr.:
     108EL-2852705
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5879 WH001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm2
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 14 AWG
Aderlitzen = 19/27
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PTFE
Serie = 5879
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm2
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
14 AWG
Aderlitzen:
19/27
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PTFE
Serie:
5879
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze weiß, 2852705, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5879WH001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1.642,06*
€ 2.090,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.062,20*
€ 2.273,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.273,35*
€ 2.705,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.239,19*
€ 2.664,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.170,88*
€ 2.583,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.080,31*
€ 2.475,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.062,20*
€ 2.454,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 6,76132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.