Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm2, 28 AWG 1000ft Grau PVDF isoliert Massiv Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852726
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5952 SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,08 mm2
Mantelfarbe = Grau
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = Massiv
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = PVDF
Serie = 5952
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08 mm2
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
PVDF
Serie:
5952
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze grau, 2852726, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5952SL001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,30*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,49607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 193,59*
€ 230,37
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 190,92*
€ 227,19
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 183,37*
€ 218,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 169,43*
€ 201,62
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 151,30*
€ 180,05
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.