Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 16 mm², 6 AWG (Schließer) 1000ft Silber Massiv Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2852939
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     906 SV001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Mantelfarbe = Silber
AWG = 6 AWG (Schließer)
Aderlitzen = Massiv
Länge = 1000ft
Serie = 906
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mantelfarbe:
Silber
AWG:
6 AWG (Schließer)
Aderlitzen:
Massiv
Länge:
1000ft
Serie:
906
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, 2852939, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 906SV001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.154,19*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 16,89899* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 5.660,63*
€ 6.736,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 5.592,40*
€ 6.654,96
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 5.416,83*
€ 6.446,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 5.169,88*
€ 6.152,16
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 5.154,19*
€ 6.133,49
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.