Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Martcare Schutzbrille, Carbonglas, Klar, , belüftet, Rahmen aus PVC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2853143
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AGC010-301-300
EAN/GTIN:
     5038428075237
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Scheibenfarbe = Klar
Belüftungstyp = Direkte Belüftung
Rahmenmaterial = PVC
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Nein
Serie = Martcare
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = B
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Nein
Kratzresistent:
Nein
Scheibenfarbe:
Klar
Belüftungstyp:
Direkte Belüftung
Rahmenmaterial:
PVC
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Nein
Serie:
Martcare
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
B
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, 2853143, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, JSP, AGC010301300, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 3,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 5,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 15 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.