Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 471 Vinyl Trassierband Gelb Typ Klebeband für Fußböden, Stärke 0.13mm, 2Zoll x 1296Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471F, Gelb, 50 mm x 33 m, 0.14 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2853934
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000028852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
PVC-Band
Farbe = Gelb
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 2Zoll
Länge = 1296Zoll
Stärke = 0.13mm
Modellnummer = 471
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
2Zoll
Länge:
1296Zoll
Stärke:
0.13mm
Modellnummer:
471
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,64*
€ 43,40*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 46,61*
10 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,73*
€ 46,64*
2 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 46,76*
Lager 108
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,33459*
€ 47,32459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 47,32459*
€ 56,31626
pro Stück
ab 240 Stück
€ 45,90459*
€ 54,62646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33459*
€ 47,99816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.135,79016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.