Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick STR1 Sicherheitsschalter, Betätiger inklusive Vistal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2854287
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     STR1-SAFF0AC8
EAN/GTIN:
     4047084387197
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Betätiger inklusive = Ja
Gleichspannung max. = 24V dc
Anschlussausführung = Kabel
Gehäusematerial = Vistal
IP Schutzart = IP67, IP69K
Anzahl der Kopfpositionen = 5
Abmessungen = 40 x 18 x 26mm
Breite = 40mm
Weitere Informationen:
Betätiger inklusive:
Ja
Gleichspannung max.:
24V dc
Anschlussausführung:
Kabel
Gehäusematerial:
Vistal
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Anzahl der Kopfpositionen:
5
Abmessungen:
40 x 18 x 26mm
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 2854287, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Sick, STR1SAFF0AC8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,45*
€ 171,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 171,47*
Frei Haus
ab € 158,56*
€ 189,75*
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 197,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.