Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit 4 Eingänge / 1 Ausgang LED Kat. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssteuerung UE410-GU4
Sicherheitssteuerung UE410-GU4
Artikel-Nr.:
     108EL-2854410
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UE410-GU4
EAN/GTIN:
     4047084426513
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sicherheitssteuerungen
Serie = UE410
Anzahl der Ein-/Ausgänge = Offenbarung
Anzahl der Sicherheitseingänge = 4
Anzeigentyp = LED
Sicherheitskategorie = 4
SIL = SIL 3
Erweiterung verfügbar = Ja
Versorgungsspannung = 24 VDC
Kontaktnennspannung = 24 VDC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20, IP40
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
UE410
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
Offenbarung
Anzahl der Sicherheitseingänge:
4
Anzeigentyp:
LED
Sicherheitskategorie:
4
SIL:
SIL 3
Erweiterung verfügbar:
Ja
Versorgungsspannung:
24 VDC
Kontaktnennspannung:
24 VDC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20, IP40
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2854410, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, UE410GU4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,14*
€ 331,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,75*
€ 332,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 290,33*
€ 342,48*
Frei Haus
ab € 368,16*
€ 422,90*
Frei Haus
ab € 371,42*
€ 427,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.