Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten NEMA 5-20R Stromverteilungseinheit, 12-fach IEC, mit Überspannungsschutz, 3.048m Kabel, 100 → 240 V AC, /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
ATEN Basis-PDU Serie
Artikel-Nr.:
     108EL-2854501
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0212G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Anzahl der Buchsen = 12
Buchsentyp = NEMA 5-20R
Netzstecker Typ = IEC
Leitungslänge = 3.048m
Montagetyp = Gestellmontage
Überspannungsschutz = Ja
Betriebsspannung = 100 → 240 V AC
Nennstrom = 16A
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
12
Buchsentyp:
NEMA 5-20R
Netzstecker Typ:
IEC
Leitungslänge:
3.048m
Montagetyp:
Gestellmontage
Überspannungsschutz:
Ja
Betriebsspannung:
100 → 240 V AC
Nennstrom:
16A
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 3 meter, 2854501, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Aten, PE0212G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 50,88*
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 57,30*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,71*
€ 61,42*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 52,43*
€ 67,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,15*
€ 102,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.