Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaeger Rundsteckverbinder 6-polig, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jaeger Rundsteckverbinder 6-polig, Tafelmontage, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2855010
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     5360 060 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur max. = +100°C

"Rapid"-Einbaustecker. Für Steckergehäuse für Chassismontage mit Buchsenkontakten wird die Standardserie verwendet
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2855010, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Jaeger, 536006006, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 18,04*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 10,51*
€ 21,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jäger
5320 060 06
ab € 19,25*
Zubehör
Jäger
5369 100 06
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.