Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PanelSeT SFN Kit Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 1m H. 2000mm Stahl Grau für PanelSeT SFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PanelSeT SFN Kit Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 1m H. 2000mm Stahl Grau für PanelSeT SFN
Artikel-Nr.:
     108EL-2855382
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYBPN2010
EAN/GTIN:
     3606486104675
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Tafeltyp = Rückplatte
Serie = PanelSeT SFN Kit
Breite = 1m
Höhe = 2000mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = PanelSeT SFN
Weitere Informationen:
Tafeltyp:
Rückplatte
Serie:
PanelSeT SFN Kit
Breite:
1m
Höhe:
2000mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
PanelSeT SFN
Weitere Suchbegriffe: 2855382, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSYBPN2010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 108,63*
€ 135,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 108,61*
€ 136,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 446,03*
€ 543,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,02*
€ 643,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,31*
€ 609,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,50*
€ 565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFNC106
ab € 233,50*
Zubehör
Schneider Electric
NSYSFND2010
ab € 196,11*
Zubehör
Schneider Electric
NSY2SPN206
ab € 138,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.