Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 2000W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h, 1200 m³/h, 72dB, 2000W, 400/460V ac, 225 x 405 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 2000W Schaltschrank-Klimagerät, 850 m³/h, 1200 m³/h, 72dB, 2000W, 400/460V ac, 225 x 405 x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2855404
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCU2K3P4DG
EAN/GTIN:
     3606486055175
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank
Kühlleistung max. = 2000W
Luftdurchsatz = 850 m³/h, 1200 m³/h
Interner Luftkreislauf = 850m³/h
Montagetyp = SeitenflächeW
Versorgungsspannung = 400/460V ac
Abmessungen = 225 x 405 x 1000mm
Serie = ClimaSys
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
2000W
Luftdurchsatz:
850 m³/h, 1200 m³/h
Interner Luftkreislauf:
850m³/h
Montagetyp:
SeitenflächeW
Versorgungsspannung:
400/460V ac
Abmessungen:
225 x 405 x 1000mm
Serie:
ClimaSys
Weitere Suchbegriffe: 2855404, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kühlgeräte, Schneider Electric, NSYCU2K3P4DG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.113,86*
€ 2.277,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.098,32*
€ 2.278,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.438,79*
€ 2.623,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 7.001,43*
€ 7.467,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.467,46*
€ 8.886,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.425,46*
€ 8.836,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.274,47*
€ 8.656,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.001,43*
€ 8.331,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA1074G
ab € 478,58*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA15104G
ab € 937,76*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA1574G
ab € 630,78*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF2012402DP
ab € 876,07*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF2012502DP
ab € 872,18*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20840P
ab € 603,25*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20860P
ab € 625,81*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20860
ab € 565,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.